ASSOCIATED EQUIP 6039可変負荷テスターデジタル600アンペア
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変荷重試験機 |
正確さ | 50コールドクランキングアンプ |
構造 | 鋼 |
深さ | 14 " |
ディスプレイ | デジタル |
高さ | 11 " |
負荷範囲 | 50〜600 |
解像度 | ハイ |
タイプ | デジタル |
電圧範囲 | 0〜19.99 |
幅(Width) | 568651 " |
で動作します | 6Vおよび12Vバッテリー |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9030330040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。