入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーテスター |
正確さ | 50コールドクランキングアンプ |
構造 | 鋼 |
深さ | 7" |
ディスプレイ | アナログ |
高さ | 11 " |
負荷範囲 | 125 |
解像度 | ロー |
タイプ | アナログ |
電圧範囲 | 0〜16 |
幅(Width) | 568614 " |
で動作します | 6Vおよび12Vバッテリー |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9030330040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。