ASHLAND CONVEYOR WBT05FR03S25Cボールトランスファーレールスタッド5フィートストレート
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
アイテム価格 | フローレールボールトランスファー |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッド深さ | 2-3 / 8」 |
ベッドの長さ | 5 Ft。 |
センター間のローラー間隔 | 3インチ |
深さ | 2.375 " |
設計 | ボルト締め |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
フレーム型 | スタッド |
全体の長さ(Overall Length) | 5ft。 |
全幅 | 2.5 " |
レールの長さ | 5のフィート |
ローラー容量 | 75ポンド |
コンベヤーセクションのローラー | 20 |
セクションの説明 | 5フィートストレート |
スケートホイール素材 | 普通鋼 |
タイプ | スタッドボールNo.3MY68 |
ホイールデザイン | 列をなして |
ホイール直径 | 1" |
フィートあたりのホイール | 4 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム型 | 全体の長さ(Overall Length) | セクションの説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBT05FR03F25C | フランジ | 5ft。 | 5フィートストレート | フランジボールNo.3MY77 | ¥40,704 | ||
WBT05FR06F25C | フランジ | 5ft。 | 5フィートストレート | フランジボールNo.3MY77 | ¥35,347 | ||
WBT05FR06S25C | スタッド | 5ft。 | 5フィートストレート | スタッドボールNo.3MY68 | ¥32,280 | ||
WBT10FR03F25C | フランジ | 10ft。 | 10フィートストレート | フランジボールNo.3MY77 | ¥92,654 | 見積依頼
| |
WBT10FR03S25C | スタッド | 10ft。 | 10フィートストレート | スタッドボールNo.3MY68 | ¥84,772 | 見積依頼
| |
WBT10FR06F25C | フランジ | 10ft。 | 10フィートストレート | フランジボールNo.3MY77 | ¥59,918 | 見積依頼
| |
WBT10FR06S25C | スタッド | 10ft。 | 10フィートストレート | スタッドボールNo.3MY68 | ¥55,522 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。