ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TSM25スライダーベッドコンベヤーL21フィート幅22-1 / 2 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライダーベッドパワーベルトコンベヤー |
調節可能な高さ | 26-1 / 2から34-1 / 2インチ |
ベアリング | 密封および予備潤滑 |
ベッド深さ | 4" |
ベッドの長さ | 20 Ft。 |
ベッド素材 | 鋼 |
ベッド幅 | 22-1 / 2インチ |
ベルト速度 | 60FPMに固定 |
ベルトタイプ | PVC120スムーストップ |
ベルト幅 | 18 " |
ドライブプーリー(インチ) | 4 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 1/2 |
ユニットあたりの脚数 | 3 |
負荷容量 | 415ポンド |
モータータイプ | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 |
全体の長さ(Overall Length) | 21ft。 |
相 | スリー |
軸径 | 1-3 / 16」 |
スタンドタイプ | H |
スイッチ | オン/オフトグル |
電圧 | 230-460 VAC |
船の重量(kg) | 326.59 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 340.36 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
モデル | ベルト幅 | 負荷容量 | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 450ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 11ft。 | 230-460 VAC | ¥1,729,431 | 見積依頼
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 430ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 16ft。 | 230-460 VAC | ¥1,666,367 | 見積依頼
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 475ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 6ft。 | 230-460 VAC | ¥1,516,746 | 見積依頼
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 415ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 11ft。 | 230-460 VAC | ¥1,998,188 | 見積依頼
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 380ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 16ft。 | 230-460 VAC | ¥2,162,822 | 見積依頼
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 350ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 21ft。 | 230-460 VAC | ¥2,450,734 | 見積依頼
|
SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 445ポンド | 1/2 HP、230/460 VAC、三相 | 6ft。 | 230-460 VAC | ¥1,741,441 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。