ASHLAND CONVEYOR RS140B16手動ローラーストップ5/16インチホイールボア
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
アイテム価格 | 手動ローラーストップ |
ベアリング | 商用軽油 |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム幅 | 16 " |
材料 | 18ガリウム亜鉛めっき鋼 |
ホイールボア | 5 / 16 " |
ホイール直径 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。