ASHLAND CONVEYOR BT05FR02LPCS2CロープロファイルボールトランスファーレールL5フィート
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
アイテム価格 | 薄型ボールトランスファーレール |
センター間のローラー間隔 | 2" |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
住宅資材 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
長さ | 60 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5ft。 |
全幅 | 2" |
レールの長さ | 5のフィート |
セクションの説明 | ストレート |
ホイールデザイン | 列をなして |
フィートあたりのホイール | 6 |
幅(Width) | 2" |
作業負荷限界 | 600ポンド |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8428200010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。