入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボール径 | 1-1/4 |
ボール材料 | 炭素鋼 |
直径 | 2.437 |
高さ | 1.75 |
住宅資材 | 黒酸化物鋼 |
取り付けスタイル | 5 / 32 " |
タイプ | フランジ |
作業負荷限界 | 225 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 20.96 |
船幅(cm) | 0.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボール材料 | ディメンションA | 作業負荷限界 | 寸法B | 高さ | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS | 3" | 炭素鋼 | 1-13 / 16」 | 250ポンド | 2-19 / 32」 | 1 13 / 16 " | 亜鉛メッキ鋼 | 3" | ¥6,001 | ||
BT F 2H 1DIA 75 SS / SS | 2.75 " | ステンレス鋼 | 1-3 / 16」 | 75ポンド | 2-3 / 16」 | 1 13 / 16 " | ステンレス鋼 | 2" | ¥8,563 | ||
BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS | 3" | ステンレス鋼 | 1-13 / 16」 | 250ポンド | 2-19 / 32」 | 1 13 / 16 " | ステンレス鋼 | 3" | ¥21,126 | ||
BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS | 2" | ナイロン | 1-3 / 16」 | 35ポンド | 2-3 / 16」 | 1.187 " | ステンレス鋼 | 2.75 " | ¥10,903 | ||
BT F 2H 1DIA 75 SS / CS | 2" | ステンレス鋼 | 1-3 / 16」 | 75ポンド | 2-3 / 16」 | 1.187 " | 亜鉛メッキ鋼 | 2.75 " | ¥4,152 | ||
BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS | 3" | ナイロン | 1-13 / 16」 | 125ポンド | 2-19 / 32」 | 1 13 / 16 " | 亜鉛メッキ鋼 | 3" | ¥8,990 | ||
BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS | 3" | ナイロン | 1-13 / 16」 | 125ポンド | 2-19 / 32」 | 1 13 / 16 " | ステンレス鋼 | 3" | ¥20,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。