ASHLAND CONVEYOR 12X10X10GPスケートホイールコンベヤー10フィートSBf10インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スケートホイールコンベヤー |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッドの長さ | 10 Ft。 |
フレーム間 (インチ) | 10 |
センター間のローラー間隔 | 3インチ |
設計 | ボルト締め |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
全幅 | 12 " |
セクションの説明 | 10フィートストレート |
形状 | ストレート |
スケートホイール素材 | 黒いプラスチック |
ホイールボア | 1 / 4 " |
ホイールデザイン | ずらして |
ホイール直径 | 1 15 / 16 " |
車軸あたりのホイール | 3と2 |
フィートあたりのホイール | 10 |
船の重量(kg) | 36.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
モデル | セクションの説明 | ベアリング | フレーム間 (インチ) | 形状 | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05G | 5フィートストレート | ボールベアリング | 10 | ストレート | - | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1200ポンド。 | 5ft。 | ¥38,590 | |
18X16X05G | 5フィートストレート | ボールベアリング | 16 | ストレート | - | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1200ポンド。 | 5ft。 | ¥52,083 | |
24X20X05G | 5フィートストレート | ボールベアリング | 22 | ストレート | - | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 1200ポンド。 | 5ft。 | ¥63,356 | |
12X10X05A | 5フィートストレート | ボールベアリング | 10 | ストレート | - | 1 / 8 "アルミニウム | 750ポンド | 5ft。 | ¥43,806 | |
18X16X05A | 5フィートストレート | ボールベアリング | 16 | ストレート | - | 1 / 8 "アルミニウム | 750ポンド | 5ft。 | ¥60,651 | |
24X20X05A | 5フィートストレート | ボールベアリング | 22 | ストレート | - | 1 / 8 "アルミニウム | 720ポンド | 5ft。 | ¥71,230 | |
12X10X10G | 10フィートストレート | ボールベアリング | 10 | ストレート | - | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 | - | 10ft。 | ¥78,161 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。