MAIN FILTERINC。MF0397497交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン定格、Vitonシール、3.66インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.378 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 49平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.66 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 50 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.476 " |
トップOD | 1.378 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007743 | 1.378 " | 49平方インチ | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥5,603 | 見積依頼
| |
MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,943 | 見積依頼
| |
MF0007753 | 1.752 " | 114平方インチ | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,526 | 見積依頼
| |
MF0007758 | 2.362 " | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ¥11,445 | 見積依頼
| |
MF0008226 | 3.032 " | 310平方インチ | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥20,523 | 見積依頼
| |
MF0077515 | 1.752 " | 114平方インチ | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,526 | 見積依頼
| |
MF0178662 | 1.378 " | 49平方インチ | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥5,603 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。