ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22ローラーコンベヤーストレートW24-3 / 4インチ
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
アイテム価格 | ローラーコンベア |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッドの長さ | 5 Ft。 |
ベッド素材 | 11ガリウム鋼 |
フレーム間 (インチ) | 22 |
センター間のローラー間隔 | 3インチ |
設計 | ボルト締め |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム仕上げ | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント |
フレーム材料 | 11ゲージスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5ft。 |
全幅 | 24.75 " |
ローラー | 3 "センターを高く設定 |
ローラー容量 | 270ポンド |
ローラー径 | 1.9 " |
ローラー素材 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ローラーの位置 | 3 "センターを高く設定 |
コンベヤーセクションのローラー | 20 |
セクションの説明 | 5フィートストレート |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 58.97 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ローラー径 | ベアリング | フレーム間 (インチ) | ローラー素材 | セクションの説明 | 設計 | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F90KG03B10 | 1.9 " | ボールベアリング | 10 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 90度湾曲 | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | 11ゲージスチール | ¥104,435 | ||
10F05KG03B10 | 1.9 " | ボールベアリング | 10 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | 11ゲージスチール | ¥61,646 | ||
10F05KG03B16 | 1.9 " | ボールベアリング | 16 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | 11ゲージスチール | ¥73,595 | ||
10F05KG03B36 | 1.9 " | ボールベアリング | 36 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | ボルト締め | 耐久性のあるエポキシパウダーペイント | 11ゲージスチール | ¥113,016 | ||
12F05EA03B13 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 13 | 18ゲージアルミニウム | 5フィートストレート | ボルト締め | なし | 1/8 "アルミニウムチャンネル | ¥49,491 | ||
11F10EG03B13 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 13 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | ボルト締め | なし | 11ゲージ亜鉛メッキ鋼 | ¥92,958 | 見積依頼
| |
4F05KA03B16 | 1.9 " | ボールベアリング | 16 | 16ゲージアルミニウム | 5フィートストレート | ボルト締め | なし | 1/8 "アルミニウムチャンネル | ¥79,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。