定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT G17M0115DO200# トランスデューサ 0 ~ 200 Psi 出力 1 ~ 5vdc | AE4MBG 5LR​​P8

ASHCROFT G17M0115DO200#トランスデューサ0〜200 Psi出力1〜5vdc

在庫あり
アイテム:AE4MBG モデル:G17M0115DO200#相互参照:5LRP8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,375 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力トランスデューサー
正確さ+/- 0.5%フルスケール
と互換性316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス
電気的接続DIN43650-A
住まい304ステンレススチール
マックス。 圧力400のプサイ
最大動作温度。-40から257 F
出力1から5 VDCへ
必要な電力9から36 VDCへ
プロセス接続1/8 "NPTオス
レンジ0から200へのpsi
熱エラー+/- 3%(-4〜185F)
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)15.49
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)3.56
HSコード9026204000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMA評価正確さと互換性最大動作温度。出力必要な電力圧力範囲プロセス接続価格
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY 複合トランスデューサ範囲 Vac ~ 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9から36 VDCへ-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY 圧力トランスデューサー圧力 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500#GXCY4Xスパンの0.25%ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス-40から257 F4〜20 mA DC9〜36 DCV-1 / 4 "NPT¥57,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT G17M0115DO200#トランスデューサ0〜200 Psi出力1〜5vdc
¥45,375 /単価