定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT A2XBM0415C2500#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 500 Psi | AE4MAB 5LRK7

ASHCROFT A2XBM0415C2500#G防爆トランスデューサ0〜500 Psi

在庫あり
アイテム:AE4MAB モデル:A2XBM0415C2500#G相互参照:5LRK7

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥136,907 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemXP圧力トランスデューサ
正確さ+/- 0.3%
と互換性316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス
電気的接続1/2 "NPTオスコンジット
住まい304ステンレススチール
リード長36 "
マックス。 圧力1000のプサイ
NEMA評価7と9
最大動作温度。-40から257 F
出力1から5 VDCへ
必要な電力10から36 VDCへ
プロセス接続1/2 "NPTオス
レンジ0から500へのpsi
安全性評価クラス1、Div。 1&2、グループA、B、C、およびD、クラス2、Div。 1&2、グループE、F、およびG
熱エラー+/- 2%(-4〜185F)
接液材料316ステンレススチール

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)4.57
HSコード9026204000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力出力必要な電力プロセス接続レンジ安全性評価接液材料価格
ASHCROFT A2XBF0442C25#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25#G10のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から5へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC トランスデューサ 30 インチ Hg Vac ~ 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215#G&VAC30のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス30 "HgVacから15Psiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C215#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215#G30のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から15へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C230#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230#G60のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から30へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C260#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260#G120のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から60へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100#G200のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から100へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G 防爆トランスデューサ 0 ~ 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200#G400のプサイ4〜20 VDCで12〜30 mA12から30 VDCへ1/2 "NPTメス0から200へのpsiクラス1、Div。 1および2、グループA、B、C、およびD、クラス1および2、Div 1および2、グループE、FおよびG316Lステンレススチール¥149,315

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT A2XBM0415C2500#G防爆トランスデューサ0〜500 Psi
¥136,907 /単価