入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 0.5% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | フェノール |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 4.5 " |
で満たす | グリセリン |
ゲージタイプ | プロセス |
卒業 | 50のプサイ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0から300へのpsi |
リング素材 | ねじ込み強化ポリプロピレン |
最小の卒業 | 2のプサイ |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
チューブ材質 | 316ステンレススチール |
UPC | 723259700360 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 卒業 | 動作温度 範囲 | レンジ | リング素材 | 最小の卒業 | ソケット素材 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451279SS04LXLL15 | 1のプサイ | -40度から150度F | 0から15へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 0.1のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL30 | 5のプサイ | -40度から150度F | 0から30へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 0.2のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL60 | 5のプサイ | -40度から150度F | 0から60へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 0.5のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL100 | 10のプサイ | -40度から150度F | 0から100へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 1のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL160 | 20のプサイ | -40度から150度F | 0から160へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 2のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL200 | 20のプサイ | -40度から150度F | 0から200へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 2のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,954 | |
451279SS04LXLL400 | 50のプサイ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | ねじ込み強化ポリプロピレン | 5のプサイ | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ¥47,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。