定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM5IWD ゲージ ディファレンシャル | AE4JZA 5LB72

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM5IWDゲージディファレンシャル

在庫あり
アイテム:AE4JZA モデル:451134EDRQMXCYLM5IWD相互参照:5LB72

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格差圧計
正確さ+/- 3%
周囲動作範囲0度から170度
ボディ材質ガラス繊維入りナイロン
接続サイズ1 / 8 "NPT
接続サイズNPT(インチ)1/8
ダイヤル素材ステンレス鋼
サイズダイヤル4-1 / 2」
ダイヤフラム素材ブナN
差圧範囲0〜5インチWC
フルスケール精度(%)+/- 2
ピストン材質テフロン
圧力範囲マイナーDiv。0.10 "WC
定格全圧35のプサイ
スケールタイプ圧力
シール材ブナN

発送情報:

船の重量(kg) 0.52
船高(cm)16.76
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)11.43
HSコード9026204000
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデル正確さボディ材質接続サイズサイズダイヤル差圧範囲ピストン材質シール材価格
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID ゲージディファレンシャル | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0から15へのpsiPTFEブナN¥41,091
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID ゲージディファレンシャル | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0から30へのpsiPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥41,091
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID ゲージディファレンシャル | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0から60へのpsiPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥41,091
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID ゲージディファレンシャル | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0から100へのpsiPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥41,091
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD ゲージディファレンシャル | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0〜25インチWCPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥52,160
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD ゲージディファレンシャル | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0〜50インチWCPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥52,160
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD ゲージディファレンシャル | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+/- 2%アルミニウム1 / 4 "NPT3-1 / 2」0〜100インチWCPTFEブナ-N、バイトンまたはEPDM¥52,160

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM5IWDゲージディファレンシャル
¥24,384 /単価