定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT 351009SWL02L5000# ゲージ圧 0 ~ 5000 psi 3-1/2 インチ | AH3QXZ 33HT53

ASHCROFT 351009SWL02L5000#ゲージ圧0〜5000 psi 3-1 / 2インチ

在庫あり
アイテム: AH3QXZ モデル:351009SWL02L5000#相互参照:33HT53

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,829 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル3.5 "
で満たすグリセリン
ゲージタイプPowerFlex(TM)ムーブメント
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲-20度から150度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ0から5000へのpsi
センサー素材ステンレス鋼
最小の卒業50
ソケット素材ステンレス鋼
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)4.83
原産国US

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 1.50%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:はい
  • ゲージ一次範囲番号付き目盛り:500

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル動作温度 範囲レンジ最小の卒業ソケット素材接液材料価格
ASHCROFT 251009AW02L15# ゲージ圧 0 ~ 15 psi 1 パーセント | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15#2.5 "-40度から200度F0〜150.5真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L30# ゲージ圧 0 ~ 30 psi 1 パーセント | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30#2.5 "-40度から200度F0〜300.5真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L60# ゲージ圧 0 ~ 60 psi 1 パーセント | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60#2.5 "-40度から200度F0〜601真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L100# ゲージ圧 0 ~ 100 psi 2-1/2 インチ | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100#2.5 "-40度から200度F0〜1002真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L160# ゲージ圧 0 ~ 160 psi 1 パーセント | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160#2.5 "-40度から200度F0から160へのpsi5真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L300# ゲージ圧 0 ~ 300 psi 2-1/2 インチ | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300#2.5 "-40度から200度F0〜3005真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093
ASHCROFT 251009AW02L400# ゲージ圧 0 ~ 400 psi 1 パーセント | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400#2.5 "-40度から200度F0〜40010真鍮真鍮/ブロンズ¥22,093

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT 351009SWL02L5000#ゲージ圧0〜5000 psi 3-1 / 2インチ
¥28,829 /単価