定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT 251009SW02LXLL100 圧力計 0 ~ 100 Psi 2-1/2in | AD9JWB 4TA58

ASHCROFT 251009SW02LXLL100圧力計0〜100 Psi 2-1 / 2in

在庫あり
アイテム:AD9JWB モデル:251009SW02LXLL100相互参照:4TA58

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,862 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
正確さ+/- 1%
ケースカラーシルバー
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所低くなる
接続サイズ1 / 4 "NPT
サイズダイヤル2.5 "
ゲージタイプホイール試乗
卒業10のプサイ
水晶体物質ポリカーボネート
動作温度 範囲-40度から150度F
レンジ0から100へのpsi
リング素材ステンレス鋼
最小の卒業1のプサイ
ソケット素材316ステンレススチール
チューブ材質316ステンレススチール

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)8.13
HSコード9026208000
原産国US

商品の詳細:

  • 特徴:PLUSパフォーマンス

製品バリエーション

プロダクトモデルゲージタイプ正確さ校正証明書卒業水晶体物質動作温度 範囲レンジリング素材価格
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI 圧力計 0 ~ 60 Psi 2 インチ 1/4 インチ Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSIホイール試乗+/- 3-2-3%-5のプサイポリカーボネート-40度から150度F0から60へのpsi-¥3,257
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI 圧力計 0 ~ 100 Psi 6 インチ 1/4 インチ | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSIホイール試乗+/- 0.25%-10のプサイガラス-40度から150度F0から100へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI 圧力計 0 ~ 15 Psi 6 インチ 1/4 インチ Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSIホイール試乗+/- 0.25%-1のプサイガラス-40度から150度F0から15へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI 圧力計 0 ~ 200 Psi 6 インチ 1/4 インチ | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSIホイール試乗+/- 0.25%-20のプサイガラス-40度から150度F0から200へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI 圧力計 0 ~ 30 Psi 6 インチ 1/4 インチ Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSIホイール試乗+/- 0.25%-5のプサイガラス-40度から150度F0から30へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI 圧力計 0 ~ 300 Psi 6 インチ 1/4 インチ | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSIホイール試乗+/- 0.25%-50のプサイガラス-40度から150度F0から300へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI 圧力計 0 ~ 400 Psi 6 インチ 1/4 インチ | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSIホイール試乗+/- 0.25%-50のプサイガラス-40度から150度F0から400へのpsiヒンジ付き鋼¥93,300

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT 251009SW02LXLL100圧力計0〜100 Psi 2-1 / 2in
¥24,862 /単価