定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASCO VALVES SC8256B046V ソレノイド バルブ 2/2 1/8 インチ Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3

ASCO VALVES SC8256B046Vソレノイドバルブ2/2/1インチNc8 / 120v Ss

在庫あり
アイテム:AD7HKE モデル:SC8256B046V相互参照:4ELA3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,560 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
ボディ材質ステンレス鋼
センターラインパイプセンターサイズ1-13 / 16」
体積係数0.19
コイルエンクロージャー水密ジャンクションボックスなし
コイル絶縁クラスF
電気的接続DIN
Hz50/60
IP評価66
最大流体温度180度F
メディア空気/不活性ガス、軽油、水
最小動作圧力差0のプサイ
NEMA評価4、4X
オリフィス径7 / 64 "
全体の高さ2"
全体の長さ(Overall Length)1 13 / 16 "
全幅1"
パイプサイズ1 / 8 "
シール材FKM
バルブ構成ノーマルクローズ
バルブデザイン2ウェイ/ 2ポジション
電圧110 / 120 VAC
出力6.3

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)6.1
船幅(cm)3.3
HSコード8481809005
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルメディアセンターラインパイプセンターサイズ体積係数最小動作圧力差NEMA評価オリフィス径全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
ASCO VALVES 8210P087 ソレノイド バルブ 2/2 1/2 インチ Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087空気/不活性ガス、軽油、水3.437 "4.000のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "¥171,814
ASCO VALVES 8210P088 ソレノイド バルブ 2/2 3/4 インチ Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088空気/不活性ガス、軽油、水3.437 "4.500のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "¥174,107
ASCO VALVES EF8210G030 ソレノイド バルブ 2/2 1/2 インチ No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030空気/不活性ガス、軽油、水3-15 / 16」3.000のプサイ3、4、4X、7、95 / 8 "3 15 / 16 "3"¥268,651
ASCO VALVES U8256B046V ソレノイド バルブ 2/2 1/8 インチ Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046V空気/不活性ガス、軽油、水2"0.190のプサイ4、4X7 / 64 "2.25 "1.625 "¥16,560
ASCO VALVES U8256A104E ソレノイド バルブ 2/2 1/8 インチ Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104E空気/不活性ガス、軽油、水2"0.170のプサイ4、4X7 / 64 "2.25 "1.875 "¥18,170
ASCO VALVES EF8320G200 ソレノイド バルブ 3/2 1/4 インチ ユニバーサル 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200空気/不活性ガス、軽油、水2.75 "0.120のプサイ3、3S、4、4X、6、6P、7、93 / 32 "3.75 "3"¥72,564
ASCO VALVES 8320G200 ソレノイド バルブ 3/2 1/4 インチ 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8 8320G200空気/不活性ガス、軽油、水2-13 / 16」0.125のプサイ1、2、3、3S、4、4X3 / 32 "3.75 "3"¥50,827

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASCO VALVES SC8256B046Vソレノイドバルブ2/2/1インチNc8 / 120v Ss
¥16,560 /単価