定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASCO VALVES JKF8210G095 ソレノイドバルブ 2/2 3/4 インチ Nc 120/110v | AD7HJK 4EKV5

ASCO VALVES JKF8210G095ソレノイドバルブ2/2/3インチNc4 / 120v

在庫あり
アイテム:AD7HJK モデル:JKF8210G095相互参照:4EKV5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,431 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
ボディ材質真鍮
センターラインパイプセンターサイズ3.437 "
体積係数5.00
コイルエンクロージャー水密ジャンクションボックス
コイル絶縁クラスF
電気的接続ネジ端子
Hz50/60
IP評価66
最大流体温度180度F
メディア空気/不活性ガスと水
最小動作圧力差0のプサイ
NEMA評価1、2、3、3S、4、4X
オリフィス径3 / 4 "
全体の高さ4 1 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)4 15 / 16 "
全幅2 5 / 16 "
パイプサイズ3 / 4 "
シール材NBR
バルブ構成ノーマルクローズ
バルブデザイン2ウェイ/ 2ポジション
電圧110 / 120 VAC
出力10.1

発送情報:

船の重量(kg) 1.17
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)11.43
HSコード8481809005
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルメディアセンターラインパイプセンターサイズ体積係数最小動作圧力差NEMA評価オリフィス径全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
ASCO VALVES 8210P093 ソレノイドバルブ 2/2 3/8 インチ Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093空気/不活性ガスと水3.25 "3.000のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "¥53,526
ASCO VALVES 8210P094 ソレノイドバルブ 2/2 1/2 インチ Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094空気/不活性ガスと水3.25 "4.000のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "¥53,562
ASCO VALVES 8210P095 ソレノイドバルブ 2/2 3/4 インチ Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095空気/不活性ガスと水3.437 "5.000のプサイ1、2、3、3S、4、4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "¥56,508
ASCO VALVES 8210P004 ソレノイド バルブ 2/2 1 インチ Nc 100-240v 真鍮 | AA8WKA 1ALB7 8210P004空気/不活性ガス、軽油、水3.437 "13.005のプサイ1、2、3、3S、4、4X1"5.625 "3 5 / 16 "¥81,039
ASCO VALVES 8210P100 ソレノイド バルブ 2/2 2 インチ Nc 100-240v 真鍮 | AA8WKC 1ALB9 8210P100空気/不活性ガス、軽油、水4.75 "43.005のプサイ1、2、3、3S、4、4X1.75 "7.5 "5"¥222,721
ASCO VALVES 8210G022 ソレノイド バルブ 2/2 1-1/2 インチ Nc 24v 真鍮 | AD7HGT 4EKN4 8210G022空気/不活性ガス、軽油、水4.187 "22.505のプサイ1、2、3、3S、4、4X1.25 "5.625 "4"¥126,877
ASCO VALVES 8210G054V ソレノイド バルブ 2/2 1 インチ Nc 120/110v 真鍮 | AD7HGY 4EKP4 8210G054V空気/不活性ガス、軽油、水4-1 / 3」13.000のプサイ1、2、3、3S、4、4X1"5.125 "3.75 "¥122,667

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASCO VALVES JKF8210G095ソレノイドバルブ2/2/3インチNc4 / 120v
¥51,431 /単価