入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロット電磁弁 |
ボディ材質 | 黒アルマイト |
体積係数 | 0.86 |
コイルエンクロージャー | 防爆および防水 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 18 "リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 77度F |
最小動作圧力差 | 30 PSI |
取り付け | ナミュール |
NEMA評価 | 3、3S、4、4X、6、5P、7、9 |
オリフィス径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 1 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 9 / 16 " |
全幅 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR+PUR |
バルブデザイン | 3-Way / 2-Positionから5-Way / 2-Position |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 6.9 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コイルエンクロージャー | 電気的接続 | 最大流体温度 | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT8551A001MS | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 | 18 "リード | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥65,853 | ||
SC8551A001MS | オープンフレーム | DIN | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 120 VAC | 2.5 | ¥46,529 | ||
EF8551A001MS | 防爆および防水 | 18 "リード | 140度F | 3、3S、4、4X、6、5P、7、9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥72,434 | ||
SC8551A001MS | オープンフレーム | DIN | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 3 | ¥49,695 | ||
WT8551A001MS | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 | 18 "リード | 77度F | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 6.9 | ¥65,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。