ASCO VALVES 8551 Series Compact Solenoid Spool Valves
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | 電気的接続 | 最大流体温度 | NEMA評価 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8551A001MS | 防爆および防水 | 18 "リード | 140度F | 3、3S、4、4X、6、5P、7、9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥70,707 | |
A | EF8551A001MS | 防爆および防水 | 18 "リード | 77度F | 3、3S、4、4X、6、5P、7、9 | 24 VDC | 6.9 | ¥72,770 | |
A | WT8551A001MS | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 | 18 "リード | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥64,281 | |
B | WT8551A001MS | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 | 18 "リード | 77度F | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 6.9 | ¥63,750 | |
C | SC8551A001MS | オープンフレーム | DIN | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 120 VAC | 2.5 | ¥45,417 | |
C | SC8551A001MS | オープンフレーム | DIN | 140度F | 1、2、3、3S、4、4X | 24 VDC | 3 | ¥48,509 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- プロセス監視
- 配送用品
- 自動車の診断と検査
- スレッドおよびガスケットシーラント
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- ホッパータブ
- ギアベルトアイドラー
- フレキシブルストリップヒーター
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、両端マウント、内径 1-1/4 インチ
- UNITED SCIENTIFIC 乳鉢と乳棒の磁器釉薬1150c
- DIXON ワイヤークロスメッシュ
- ZURN カップリング、Zurn ブランドに適合
- ENPAC 貯蔵庫
- SUPER-STRUT チャンネルフィッティング
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、コーナーバンパー
- APOLLO VALVES 60A-700シリーズバーストックグローブバルブ
- CLE-LINE ねじ山修正用六角ダイス
- SPEEDAIRE パーテーション類