入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3-9 / 16」 |
体積係数 | 6.50 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 4.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.437 " |
全幅 | 2.75 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 6.1 |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | メディア | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 最小動作圧力差 | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P093 | 空気/不活性ガスと水 | 3.25 " | 3.00 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | 3 13 / 16 " | 2.75 " | ¥53,526 | ||
8210P094 | 空気/不活性ガスと水 | 3.25 " | 4.00 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | 3 13 / 16 " | 2.75 " | ¥53,562 | ||
8210P095 | 空気/不活性ガスと水 | 3.437 " | 5.00 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 4 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ¥56,508 | ||
8210P004 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 3.437 " | 13.00 | 5のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1" | 5.625 " | 3 5 / 16 " | ¥81,039 | ||
8210P100 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 4.75 " | 43.00 | 5のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1.75 " | 7.5 " | 5" | ¥222,721 | ||
8210G022 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 4.187 " | 22.50 | 5のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1.25 " | 5.625 " | 4" | ¥126,877 | ||
8210G054V | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 4-1 / 3」 | 13.00 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1" | 5.125 " | 3.75 " | ¥122,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。