入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 0から140へのpsi |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.9オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 0.3ミクロン |
ゲージポート | 1 / 8 " |
マックス。 フロー | CFM 172 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
全体の高さ | 9.96 " |
全幅 | 3.15 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 25.3 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の高さ | 調節範囲 | ボウル素材 | 全幅 | パイプサイズ | ボウルサイズ | フィルター評価 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P39124-100 | 6.2 " | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5オンス | 5ミクロン | CFM 47 | ¥15,905 | |
P39223-100 | 8.15 " | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3オンス | 0.3ミクロン | CFM 72 | ¥47,192 | |
P39353-100 | 9.96 " | 0から140へのpsi | ポリカーボネート | 3.15 " | 3 / 4 "NPT | 1.9オンス | 0.3ミクロン | CFM 173 | ¥60,088 | |
P39124-200 | 6.2 " | 0から60へのpsi | ポリカーボネート | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5オンス | 5ミクロン | CFM 47 | ¥15,882 | |
P39223-110 | 8.15 " | 0から140へのpsi | 金属 | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3オンス | 0.3ミクロン | CFM 72 | ¥45,139 | |
P39233-110 | 8.15 " | 0から140へのpsi | 金属 | 3.28 " | 3 / 8 "NPT | 1.3オンス | 0.3ミクロン | CFM 90 | ¥45,987 | |
P39333-110 | 9.96 " | 0から140へのpsi | 金属 | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 2.4オンス | 0.3ミクロン | CFM 132 | ¥44,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。