ARO P35A1-EU ポンプサンプ
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
アイテム価格 | 排水ポンプ |
吸気圧 | 90 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 235 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 230 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 225 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 220 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 245 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 205 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大頭 | 240のフィート |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最大頭 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P237A1-EU | 90のフィート | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 90 | 180 | ¥866,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。