入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から122度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | Open |
CFM | 21 |
体積係数 | 0.5 |
電気的接続 | DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
全幅 | 1" |
オーバーライド | ノンロック |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
圧力範囲 | 0から115へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド/パイロット |
UPC | 993282322932 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 消費電力 | 周りの派遣社員。 範囲 | CFM | 圧力範囲 | 電圧 | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A312SD-120-A | - | 0度から180度F | 50 | 50から150へのpsi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ¥77,394 | ||
A712SD-000-N | - | 0度から180度F | 50 | 50から150へのpsi | コイルなし | 1.65 | 3.25 " | 2 15 / 16 " | ¥58,722 | ||
A712SD-120-A | - | 0度から180度F | 50 | 50から150へのpsi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | ¥78,829 | ||
M813SD-012-D | 1.9W | 0度から122度F | 21 | 0から115へのpsi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ¥56,038 | ||
M813SD-024-D | 2W | 0度から122度F | 21 | 0から115へのpsi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ¥59,599 | ||
M813SD-120-A | - | 0度から122度F | 21 | 0から115へのpsi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ¥61,922 | ||
M817SD-012-D | 1.9W | 0度から122度F | 21 | 0から115へのpsi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | ¥68,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。