入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックエキゾースト |
体積係数 | 0.195 |
高さ | 1.5 " |
長さ | 1.437 " |
最大PSIの運用 | 125 |
最大温度範囲(F) | 32〜160 |
ポートサイズ | インレット1/8 "、Cyl 1/8"、Exh 1/4 " |
幅(Width) | 1 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。