入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取り付けブラケット |
センターホール | 1.673インチ |
はめあい | 2000シリーズ |
で使用するため | 2000シリーズレギュレーター |
モデル番号で使用する場合 | R37341-600 |
高さ | 0.9 " |
長さ | 2.75 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | L型 |
幅(Width) | 3.1 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。