ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 895A音響天井タイル亀裂PK6
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
アイテム価格 | 天井タイル |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 48平方フィート |
エッジタイプ | スクエアレイイン |
長さ | 48 " |
光の反射率 | 0.81 |
材料 | 鉱物繊維 |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.55 |
耐性 | 防火 |
温度。 範囲 | 32度から120度F |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 22.75 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 122.17 |
船幅(cm) | 61.47 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。