ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 304A天井タイル斜角24x 24 PK12
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
アイテム価格 | 天井タイルベベルテグラー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 48平方フィート |
エッジタイプ | ベベルテグラー |
長さ | 24 " |
光の反射率 | 0.87 |
材料 | 鉱物繊維 |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.50 |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 22.52 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。