定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ARMOR COAT UST235798 六角キャップスクリュー、グレード 8、7/16-14 X 2-1/2 サイズ、10 個入り | AE3HXM 5DJW4

ARMOR COAT UST235798 六角穴付ボルト、グレード 8、7/16-14 X 2-1/2 サイズ、10Pk

在庫あり
アイテム:AE3HXM モデル:UST235798相互参照:5DJW4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,236 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 16」-14
直径7 / 16 "
終了アーマーコート
グレード8
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅3 / 4 "
頭の下の長さ2.5 "
材料
最小ねじ山の長さ1-1 / 8」
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
番手7 / 16-14
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.55
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)12.45
船幅(cm)7.87
HSコード7318158066
原産国CA

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARMOR COAT UST235798 六角穴付ボルト、グレード 8、7/16-14 X 2-1/2 サイズ、10Pk
¥3,236 /パック