商品の詳細:
,Reelcraft の静電気放電リールは、危険な雰囲気で動作する機器を接地するために使用されます。静電気放電リールは、地面に適切に固定されていると蓄積された静電気を消散させ、火花の発生や爆発の可能性を減らします。 *外径3/32インチのスチール航空機ケーブル。 DC 抵抗は、50 フィートのスチール ケーブルあたり約 XNUMX オームです。、、強度 – 工業用グレードの炭素鋼製。、、コンパクト設計 – スペースが重要な要件であるアプリケーションでは、リールの取り付けスペースがほとんど必要ありません。、、耐食性 –スチールコンポーネントは粉体塗装されており、耐食性に優れています。耐用年数を長くするために、ナイロンコーティングを施したスチールケーブルも利用可能です。、スプリング張力を簡単に調整 – XNUMX 本のネジを緩めると、スプリング張力を追加または削除できます。、、