ARLINGTON INDUSTRIES FLBCF101WTKフロアボックスキット、6.5 x 4.125インチサイズ、プラスチック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアボックス |
色 | ホワイト(カバー) |
高さ | 6.5 " |
材料 | プラスチック |
取引サイズ | 1-ギャング |
UPC | 018997138279 |
幅(Width) | 4.12 " |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | サイズ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLB3520MBTK | 真鍮 | 3.995 " | 真鍮 | - | 1-ギャング | 3.995 " | ¥15,864 | 見積依頼
| |
FLB3500 | ブラック | 3.968 " | プラスチック | - | 3.5 " | 3.968 " | ¥3,121 | 見積依頼
| |
FLB3520MB | 真鍮 | 3.995 " | 真鍮 | - | 1-ギャング | 3.995 " | ¥18,057 | 見積依頼
| |
FLB3520NL | ニッケル | 3.995 " | ニッケルメッキ | - | 1-ギャング | 3.995 " | ¥19,947 | 見積依頼
| |
FLB3531MB | 真鍮 | 6.25 " | 真鍮 | - | 1-ギャング | 6.25 " | ¥21,641 | 見積依頼
| |
FLB3531MBTK | 真鍮 | 6.25 " | 真鍮 | - | 1-ギャング | 6.25 " | ¥20,315 | 見積依頼
| |
FLB3520NLTK | ニッケル | 3.995 " | ニッケルメッキ | - | 1-ギャング | 3.995 " | ¥17,812 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。