ARH 210101751550-10 ダクトホース 内径 1.75 インチ x 50 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 3" |
色 | ブラック/グレー |
内部径 | 1.75 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 熱可塑性ゴム |
マックス。 圧力 | 18のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -60度から275度F |
強化 | ポリプロピレン |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 4009410000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210100751525-10 | 1.5 " | 1 / 16 " | 25ft。 | 38のプサイ | 29 "Hg | - | 見積依頼
|
210101001525-10 | 2.3 " | 1" | 25ft。 | 34のプサイ | 29 "Hg | ¥16,256 | |
210101251525-10 | 2.5 " | 1.25 " | 25ft。 | 28のプサイ | 29 "Hg | ¥19,250 | |
210101501525-10 | 2.8 " | 1.5 " | 25ft。 | 23のプサイ | 29 "Hg | ¥20,657 | |
210101751525-10 | 3" | 1.75 " | 25ft。 | 18のプサイ | 29 "Hg | ¥22,892 | |
210102001525-10 | 3.3 " | 2" | 25ft。 | 17のプサイ | 29 "Hg | ¥27,414 | |
210102501525-10 | 3.8 " | 2.5 " | 25ft。 | 16のプサイ | 24 "Hg | ¥34,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。