入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | 黄銅/青銅 |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 80のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
シート素材 | 黄銅/ステンレス鋼 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -320度から406度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481400000 |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | テストレバー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740EF-M2L-15 | 15のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | いいえ | ¥57,215 | |
740EF-M2L-25 | 25のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | いいえ | ¥57,215 | |
740EF-M2L-30 | 30のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | いいえ | ¥57,215 | |
740EF-M2L-40 | 40のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | いいえ | ¥57,215 | |
740EF-M1A-90 | 90のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 有り | ¥58,265 | |
740EF-M1A-100 | 100のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 有り | ¥58,265 | |
740EF-M1A-125 | 125のプサイ | 1" | 1.25 " | 8.125 " | 8.125 " | 有り | ¥58,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。