定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AQUATROL 安全弁 740DC-M1A-275 安全リリーフバルブ 1/2 x 3/4 275 Psi | AF9YTY 30VZ10

AQUATROL SAFETY VALVES 740DC-M1A-275安全逃し弁1 / 2x 3/4 275 Psi

在庫あり
アイテム:AF9YTY モデル:740DC-M1A-275相互参照:30VZ10

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,186 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item安全リリーフバルブ
ボディ材質黄銅/青銅
ディスク素材ステンレス鋼
工場設定圧力275のプサイ
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプMNPT
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ7.375 "
全体の長さ(Overall Length)7.375 "
シート素材黄銅/ステンレス鋼
スプリング素材ステンレス鋼
温度。 範囲-320度から406度F
テストレバーはい

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード8481400000

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)テストレバー価格
AQUATROL 安全弁 740EF-M2L-15 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "いいえ¥57,215
AQUATROL 安全弁 740EF-M2L-25 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "いいえ¥57,215
AQUATROL 安全弁 740EF-M2L-30 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "いいえ¥57,215
AQUATROL 安全弁 740EF-M2L-40 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "いいえ¥57,215
AQUATROL 安全弁 740EF-M1A-90 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "はい¥58,265
AQUATROL 安全弁 740EF-M1A-100 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "はい¥58,265
AQUATROL 安全弁 740EF-M1A-125 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125のプサイ1"1.25 "8.125 "8.125 "はい¥58,265

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AQUATROL SAFETY VALVES 740DC-M1A-275安全逃し弁1 / 2x 3/4 275 Psi
¥46,186 /単価