入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号AP110、AP124、AP117、AP420 |
色 | クリア |
接続 | 3 / 4 "NPT |
注ぐ速さ | 8 gpm |
住宅資材 | SANプラスチック |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の高さ | 13 11 / 16 " |
全幅 | 4 9 / 16 " |
軽減 | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 |
UPC | 000511152526 |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ミクロン | 色 | 接続 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 軽減 | ろ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP200 | 5 | ホワイト | 3/8 "プッシュコネクト | - | 9 13 / 16 " | - | 塩素、味、臭い、汚れ、さび | 活性炭 | ¥37,842 | ||
AP101T | 5 | クリア | 3 / 4 "NPT | - | 14.187 " | 4 9 / 16 " | 汚れ、錆 | - | ¥38,294 | ||
3MFF100 | 0.5 | ホワイト | 3 / 8 "NPT | - | 16 " | 4.5 " | 塩素、味と臭い、鉛、嚢胞、VOCの汚れと錆の選択 | 活性炭 | ¥67,226 | ||
AP-DWS1000 | 0.5 | ホワイト | 1/4 "プッシュコネクト | 3.25 " | 15.75 " | 10.875 " | 塩素、味、臭い、汚れ、さび、鉛、嚢胞、VOC、MTBE | カーボンブロック | ¥103,026 | ||
APイージーシスト-FF | 0.5 | ホワイト | 3/8 'プッシュコネクト | - | 15.156 " | 3.187 " | 堆積物、塩素、味と臭い、嚢胞 | カーボンブロック | ¥39,907 | ||
AP904 | 5 | 青 | 1 "NPT | 5" | 5" | 5" | 粒子状物質、さび、塩素の味、臭い、スケール | 活性炭 | ¥129,820 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。