APRILAIRE 500M全家庭用加湿器3000Sq。 フィート
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
アイテム価格 | 家全体の加湿器 |
アンペアAC | 0.5 |
色 | ホワイト/グレー |
深さ | 10-5 / 16」 |
排水タイプ | 1/2 "IDホース |
ダクト径 | 6" |
高さ | 13 " |
最大平方フィート容量 | 3000 |
装着タイプ | プレナム |
速度の数 | 0 |
交換用ウィック | ウィックモデル#10 |
必要 | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース |
タイプ | ドレンバイパス |
電圧 | 24 |
保証 | 5年 |
出力 | 2.3 |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 3.35 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479891000 |
プロダクト | モデル | 必要 | アンペアAC | 深さ | タイプ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 排水タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.5 | 10.375 " | ドレンバイパス | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "IDホース | ¥89,730 | ||
400M | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.5 | 10-5 / 16」 | ドレンバイパス | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "IDホース | ¥70,981 | ||
500 | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.5 | 10-5 / 16」 | ドレンバイパス | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "IDホース | ¥67,428 | ||
600 | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.5 | 10-5 / 16」 | ドレンバイパス | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "IDホース | ¥79,003 | ||
600M | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.5 | 10-5 / 16」 | ドレンバイパス | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "IDホース | ¥62,154 | ||
700 | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.8 | 10-5 / 16」 | ファン駆動 | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "IDホース | ¥116,035 | ||
700M | フィードチューブ、バイパスダクト、ドレンホース | 0.8 | 10-5 / 16」 | ファン駆動 | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "IDホース | ¥101,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。