56263 | 10u537 ネジ付きスタッド | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR 56263 Threaded Stud Stainless Steel 7/8-9 X 3, 2PK | AA2NEL 10U537

APPROVED VENDOR 56263 スレッド スタッド ステンレス スチール 7/8-9 X 3、2PK

在庫あり
アイテム:AA2NEL モデル:56263相互参照:10U537

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,585 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドスタッド
CLASS1A
終了シンプルスタイル
材料304ステンレススチール
最小 抗張力70,000 PSI
全体の長さ(Overall Length)3"
ねじ山の方向右手
番手7 / 8-9
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.39
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)5.08
HSコード7318155030
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 56263 スレッド スタッド ステンレス スチール 7/8-9 X 3、2PK
¥4,585 /パック