入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスタンドオフ |
色 | シルバー |
終了 | ブライトUS32 |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 5 / 8 " |
外径許容範囲 | + 0.000 / -0.025 " |
スクリューサイズ | 5 / 16-18 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 80,000のプサイ |
ねじ山の深さ | 1" |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。