定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー Z5125 アーキテクト ボルト 10-32 | AE4PGK 5MB27

APPROVED VENDOR Z5125アーキテクトボルト10-32

在庫あり
アイテム:AE4PGK モデル:Z5125相互参照:5MB27

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,819 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item建築セックスボルト
バレル径5 / 16 "
バレルヘッド径1 / 2 "
バレルヘッドの高さ1 / 8 "
バレルの長さ1 9 / 16 "
バレルねじ深さ3 / 4 "
ドライブの種類スロットなし
終了シンプルスタイル
ヘッドスタイルトラス
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B85~B95
ねじ頭径23 / 64 "
ネジ頭の高さ0.116 "
ねじ材18-8ステンレス鋼
ねじ山の長さ1"
抗張力80000のプサイ
番手10-32
タイプナーリング

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.52
HSコード7318190000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR Z5125アーキテクトボルト10-32
¥1,819 /単価