入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライブキャップ |
色 | ブラック |
ドライブの種類 | スロット |
頭径 | 25 / 64 " |
頭の高さ | 5 / 64 " |
ヘッドスタイル | バインディング |
材料 | ポリカーボネート |
ロックウェル硬度 | R75 |
温度。 範囲 | 53から93 F |
抗張力 | 10,000のプサイ |
タイプ | 取り外し可能な |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。