定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー Z1836 建築用ボルト ステンレススチール ボタン 7/8 x 3 インチ | AB6BDR 20X914

APPROVED VENDOR Z1836建築用ボルトステンレス鋼ボタン7 / 8x 3in

在庫あり
アイテム: AB6BDR モデル:Z1836相互参照:20X914

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,934 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item建築セックスボルト
バレル径7 / 8 "
バレルヘッド径1.25 "
バレルヘッドの高さ1 / 2 "
バレルの長さ3"
バレルねじ深さ3 / 4 "
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
グリップ範囲3"
ヘッドスタイルボタン
材料SS
ロックウェル硬度B85
抗張力80,000のプサイ
番手5 / 8-11
タイプ女性

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)3.56
HSコード7318190000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR Z1836建築用ボルトステンレス鋼ボタン7 / 8x 3in
¥24,934 /単価