定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー Z1073SS つまみネジ ローレット 5/16-18x1 1/2 L | AE6DDR5PY80

APPROVED VENDOR Z1073SSつまみねじ刻み5 / 16-18x1 1/2 L

在庫あり
アイテム:AE6DDR モデル:Z1073SS相互参照:5PY80

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,813 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemつまみねじ
CLASS2A
終了シンプルスタイル
頭径1.25 "
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式ナーリング
長さ1.5 "
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B85からB95
肩径5 / 8 "
肩の長さ1 / 2 "
測定システムインチ
抗張力80,000
番手5 / 16-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.81
HSコード7318158082
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了頭径頭の高さツバ厚ヘッド形式ヘッド幅Item長さ価格
承認済みベンダー PTS1500-SL つまみネジ ローレット 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SL不動態化5 / 8 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ1.5 "¥12,738
承認済みベンダー PTS2000-SL つまみネジ ローレット 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SL不動態化7 / 16 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ2"¥14,014
承認済みベンダー 4047-1500-SL つまみネジ ローレット 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SL不動態化3 / 4 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ1.5 "¥13,331

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR Z1073SSつまみねじ刻み5 / 16-18x1 1/2 L
¥7,813 /単価