入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
終了 | ブラックオキサイド |
フランジ径 | 1 / 2 " |
フランジ厚 | 1 / 16 " |
頭の高さ | 5 / 16 " |
高さ | 5 / 16 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | チェックナット |
ロックウェル硬度 | C50-C60 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ぎざぎざ、丸い |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。