APPROVED VENDOR WWG702000200012キーストックアンダーサイズ12インチ長さ2x2インチ
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
アイテム価格 | キーストック |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 12 " |
長さ公差 | -0.125」 |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | B80 |
サイズ | 2×2インチ |
抗張力 | 35,000のプサイ |
厚さの許容 | -0.004」 |
タイプ | アンダーサイズ |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7222200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。