入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウッドラフキー |
終了 | シンプルスタイル |
高さ | 0.359 " |
キーサイズ | 7/32 x 7/8 " |
長さ | 0.875 " |
長さ公差 | + 0.000〜-0.010 " |
材料 | C-1035鋼 |
ロックウェル硬度 | B90 |
SAE番号 | 12 |
抗張力 | 72,000 PSI |
タイプ | 半月 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。