入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウイングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
に匹敵します | 18-8ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | M8 X 1.25 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A2 |
高さ | 14.8 mm |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ナットタイプ | ウイングナット |
プロパティクラス | 70 |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法-粗い |
タイプ | スタンダード |
ウィングスパン | 30.3 mm |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。