入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー、タイプB |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | #10 |
内部径 | 13 / 64 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 9 / 16 " |
パッケージの重量 | 0.0625 |
ロックウェル硬度 | B70 |
厚さ | 0.036〜0.045インチ |
厚さの許容 | 0.036〜0.045インチ |
タイプ | レギュラー |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASB58N8 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 0.1475 | 5 / 8 " | 0.09〜0.112インチ | 0.090〜0.112インチ | 狭い | ¥5,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。