入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットインサート |
本体径 | 0.220 " |
ドリルサイズ | A |
終了 | シンプルスタイル |
グリップ範囲 | 0.094 "から無限大 |
頭径 | 0.250 " |
穴のサイズ | 0.221 "、0.234" |
長さ | 0.354 " |
材料 | アルミニウム |
番手 | 6-32 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7616109030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。