入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルボルト |
ボルトサイズ | 1 / 4 " |
ドリルサイズ | 11 / 16 " |
頭径 | 7 / 16 " |
頭の高さ | 3 / 16 " |
ヘッド形式 | キノコ |
材料 | 鋼 |
ネジの長さ | 5" |
サイズ | 1 / 4 " |
ねじの長さ | 4.875 " |
番手 | 1 / 4-20 |
使用可能な長さ | 3.375 " |
ウィングスパン | 2" |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。