入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿座金 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | #6 |
内部径 | 0.172 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 29 / 64 " |
ロックウェル硬度 | B70 |
厚さ | 5 / 64 " |
厚さの許容 | +0.043 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 内部径 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253031-PG | ニッケル | 0.200 " | 低炭素鋼 | 15 / 32 " | ¥3,430 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。